Avian Lenkote Everglo Orange Series 20L [O1-O16] (Cat Tembok) Heart of Gold [O6 006] 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Color | Heart of Gold |
| Size (L) | 20.0 |
| Viscosity (KU) | 90-100 (at 30°C) |
| Specific Gravity (kg/L) | 1.1-1.35 (at 30°C) |
| Solid Content (%) | 37-50 |
| Dilution | Water |
| Touch Dry Time (minute) | 15 |
| Perfect Dry Time (hour) | 2 - 4 |
| Application Method | Brushes, rollers, spray |
| Theoretical Scattering (m²/L) | 12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan) |
| Color Code | O6 006 |
| Dry Film Thickness (micron) | 50 - 60 (±2 lapis) |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lenkote Everglo Semi Gloss Luxury Acrylic Emulsion adalah cat tembok berkualitas premium yang memberikan hasil permukaan yang sangat halus, agak mengkilap bagaikan kilauan mutiara? Lenkote Everglo diformulasikan khusus dengan formula Ezywash superior washability untuk memberikan nuansa mewah dan elegan di rumah anda.
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu EVERGLO Emulsion sebelum digunakan
- Untuk applikasi kuas / roll, encerkan EVERGLO Emulsion 20% dengan air umtuk permukaan acian baru dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Untuk applikasi spray, encerkan s/d max 30%
- Applikasi 2 - 3 lapis cat EVERGLO Emulsion
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu EVERGLO Emulsion sebelum digunakan
- Untuk applikasi kuas / roll, encerkan EVERGLO Emulsion 20% dengan air umtuk permukaan acian baru dan 10% untuk lapisan berikutnya.
- Untuk applikasi spray, encerkan s/d max 30%
- Applikasi 2 - 3 lapis cat EVERGLO Emulsion
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
- Superior Washability- Mudah dibersihkan dari noda kotoran
- Luxurious Sheen
- Hasil akhir bersinar bagaikan mutiara
- Fungus & Algae guard
- Perlindungan terhadap jamur
- Anti Bacteria
- Perlindungan terhadap bakteri
- Excellent Opacity
- Daya tutup yang sangat bagus
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Avian%20Lenkote%20Everglo%20Orange%20Series%2020L%20%5BO1-O16%5D%20(Cat%20Tembok)/Avian%20Lenkote%20Everglo%20Orange%20Series%2020L%20%5BO1-O16%5D%20(Cat%20Tembok)%20Heart%20of%20Gold%20%5BO6%20006%5D%201pc/lqS011382782-1.jpg)