MODENA Water Purifier Igienico RO 8115 1unit
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RO 8115 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 310x375x1061 |
| Hot Water Capacity (L) | 1.16 |
| Cold Water Capacity (L) | 3.6 |
| Hot Water Temperature (°C) | ≥ 90 |
| Cold Water Temperature (°C) | ≤ 10 |
| Capacity (L) | Cold 3.6 ; Hot 1.16 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 23.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Type : Reverse Osmosis Floor Standing 1 Taps Hot & Cold Black Technical Features : 4L/hr (Hot) 2L/hr (Cold) CFC Free Compressor R134a 384 W (Heating) 100 W (Cooling)
Feature
Filter Sensor Child Lock CFC Free Compressor Filter Compartment Thermostat Stainless Steel SUS 304 Water tubeKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan