MODENA Dispenser Air DD 7302 L Dentro 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DD 7302 L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 375x410x1140 |
| Hot Water Capacity (L) | 1 |
| Cold Water Capacity (L) | 3.4 |
| Hot Water Temperature (°C) | ≥ 90 |
| Cold Water Temperature (°C) | ≤ 10 |
| Color | Black |
| Capacity (L) | Cold 3.4 ; Hot 1 |
| Berat (Kg) | 30.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable Temperature, Stainless Steel Water Tank, Water Storage Indicator, Self Cleaning System, Soft Touch Button, Digital Panel Display, Child Lock
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan