MODENA Gas Water Heater GI 0632 V Rapido 1unit

#Nomor SKU S011236559
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GI 0632 V
Unit 1unit
Dimensions (mm) 300x150x440
Water Out Flow (L/minute) 6
Water Pressure (MPa) 0.015-0.5
Rated Gas Pressure (PA) 2800
Water Pipe Diameter (inch) 0.5
Temperature (°C) Max. 75
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2019
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GI 1020 B
Description
Titanium Porcelain Enamel, Magnihealth Technology, Double Thermostat, ELCB Safety, Water Pressure Valve, Power Controller, Auto Cut-Off, Flame Out Safety

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan