MODENA Electric Water Heater (Pemanas Air Elektrik) ES 10D Casella 1unit

#Nomor SKU S011236351
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES 10D
Unit 1unit
Dimension Installasi Vertikal (W x D x H) (mm) 355x295x355
Water Tank Capacity (L) 10
Power (W) 250
Water Pressure (MPa) 0.75
Water Pipe Diameter (inch) 0.5
Temperature (°C) Max. 75
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2019
Terakhir Diperbaharui 10 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type : Storage (Tank) Non Rusting Cover Vertical Installation Electric Enamelled Water Pipe Steel Water Tank Titanium Porcelain Enamel Coating
Feature
Temperature Setting Electric Safety (ELCB) Pressure Safety Valve Double Thermostat Earthing Terminal Anti Rust – Magnihealth Overheating safety

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan