Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing) NINAK-R 3.2mm 1pack(5kg)
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NINAK-R |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Size (mm) | 3.2 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Base Metal, Application : NAK-55, NAK-80, HPM 50, KMS1, HP-70, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/Nichia%20Welding%20Electrode%20Hard%20Surfacing%20(TIG)%20(Kawat%20Las%20Hard%20Surfacing)/Nichia%20Welding%20Electrode%20Hard%20Surfacing%20(TIG)%20(Kawat%20Las%20Hard%20Surfacing)%20NINAK-R%203_2mm%201pack(5kg)/m2S011233794-3.jpg)