S-TEK SLO-Type Swivel Joint (1300-1400) SLO-1303 1pc

#Nomor SKU S011133759
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLO-1303
Unit 1pc
Temperature Range (°C) -20 to +80
Dimension A 'G3/8
Dimension L1 (mm) 42
Dimension X (mm) 22
Maximum Working Pressure (MPa) 21
Dimension L3 (mm) 35
Dimensions m (mm) 10
Dimension B R/Rc3/8
Dimension H (mm) 28
Dimensions d (mm) Φ22
Dimension L2 (mm) 20.0
M Code 22244084
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product uses a G thread (PF) for the hose nipple for the pipe mounting screws on the body side. This allows for smooth hose piping to the joint, improving work efficiency on site.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan