Panasonic Welding Plasma Cutting YP-060PF3 380V 3Phase 1unit

Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YP-060PF3
Unit 1unit
Type Inverter
Power Source YP-060PF3HGF
Torch YT-06PD3HAJ
Powe Control Process Full Digital (Inverter)
Cooling Method Air Cooled
Applicable Thickness (mm) 0.1-36
Output Current (A) 60
Rated Duty Cycle (%) 60
Rated Input (kVA) 10.9
Phase 3
M Code 11611583
Berat (Kg) 22.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan