Panasonic Welding Tig Welding YC-400TX3 380V 3Phase 1unit

Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YC-400TX3
Unit 1unit
Type Tyhristor
Power Source YC-400TX3HGH
Torch YT-308TWHAJ
Gas Regulator YX-25AJ1HAF
Phase 3
Voltage (V AC) 380 or 415
Frequency (Hz) 50/60
Output Current (A) DC Tig : 400, DC Stick : 400
Duty Cycle (%) 60
Pulse Frequency (Hz) 0.5 to 500
Base Metal Thickness (mm) Stainless Steel : 0.5 to 8.0
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan