Panasonic Welding CO2 MAG Welding YM-500RX1 380V 3Phase 1unit
Rp149.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YM-500RX1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Inverter |
| Power Source | YD-500RX1HGF |
| Wire Feeder | YW-50KB3HR0 |
| Torch | YT-50CS4HAF |
| Gas Regulator | FCR-226A |
| Current Range (A) | 60 to 550 |
| Duty Cycle (%) | 100 |
| Voltage (V) | 380 |
| Phase | 3 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Guide for Applicable Thickness (mm) | 1.2 to 25.0 |
| Berat (Kg) | 60.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding%20YM-500RX1%20380V%203Phase%201unit/exS011133537-1.jpg)