Panasonic Welding CO2 MAG Welding YM-350GR3 380V 3Phase 1unit

Rp229.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YM-350GR3
Unit 1unit
Type Digital
Power Source YD-350GR3YGA
Remote Controller YD-35GRR1
Wire Feeder YW-35DG1
Torch YT-35CS4
Gas Regulator YX-25AD1
Current Range (A) 30 to 350
Duty Cycle (%) 60
Voltage (V) 380
Phase 3
Frequency (Hz) 50/60
Guide for Applicable Thickness (mm) 0.8 to 12.0
Berat (Kg) 52.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan