King Jim Shin Please Carrying Case Grip Type (Transparent) 294TSPW Transparent 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 294TSPW |
---|---|
Unit | 1pc |
Width (mm) | 349 |
Storage Width (mm) | 70 |
Thickness (mm) | 73 |
Material | PP |
Color | Transparent |
Height (mm) | 271 (grip +9) |
Size | A4 |
M Code | 00319497 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
With a convenient grip type to carry. Is pulled up when it has in grip, a grip that can be stored when faced. Even in a narrow space around desk, not a trick or Djemaa.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan