TFA Weather Station Wireless Weather System 35.1109.IT Neo Plus 1unit

#Nomor SKU S010990148
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 35.1109.IT
Unit 1unit
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2019
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wireless transmission of outdoor temperature & humidity via Transmitter (max. 100m), - Indoor Temperature & humidity, - Max. Min- Function, - Weather forecast, - Tendecy of a atmospheric pressure, - Radio Controlled Clock with date, - Moon Phase 158x95x21mm, -102x36x16mm, 260g, - T IN: -10...+60˚C (+40...+60˚C), - H IN : 20...95%, H Out : 1..99%, - T/H 30.3187.IT.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait