Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) DF 333 DWYE 12V 1unit

#Nomor SKU S010988633
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DF 333 DWYE
Unit 1unit
Wood Drill Capacity (mm) 21
Chuck Capacity (mm) 0.8 - 10 (1/32 - 3/8inch)
No Load Speed (rpm) Hi: 0 - 1700, Lo: 0 - 450
Maximum Lock Torque (N m) 28 (250 in.lbs)
Maximum Output Power (W) 170
Wood Drill Capacity (inch) 3/16
Iron Capacity (inch) 3/8
Iron Capacity (mm) 10
Battery Voltage (V) 12
Maximum Torque (N m) Hard: 30 (270 in.lbs), Soft: 14 (130 in.lbs)
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 August 2019
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Include 2 Baterai dan 1 Charger

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk