Okayo PA Sound System (Speaker) GPA-550W1 Line 6 Without USB 1unit

#Nomor SKU S010988268
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPA-550W1
Unit 1unit
Line Line 6
Output Power 60W (max.) / 40W (RMS)
Battery 12V, 2.9Ah x 2 (lead-acid) rechargeable battries
Charging Time (hour) 7-8
Dimensions (D x W x H) (mm) 333x153x246
Carrier Frequency (MHz) 794-928 (Country Dependent)
Number of Channels 7-50 (Country Dependent)
Frequency Response 70-16Hz
Latency (ms) 4
Operating Range (m) 50-70 (Opening Field)
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Box Include: Manual Book, Charger, K Power, K Sambungan, Microfon, Tali Tas - Strep (Tidak ada Remote) ada in MIC Cabel Tone, ada Bluetooth, tidak ada USB, Frek 794.806 Mhz, K sambungan, K power (Adaptor 20 V)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan