YSS Twin Shock Absorber G-Sport Black Series TG302-350TR-08-88-XD For X-Max 250 Black-Black 1set

#Nomor SKU S010986400
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG302-350TR-08-88-XD
Unit 1set
Dimensions (cm) 43x23.5x7.5
Color Black-Black
Product Code 51300-B7405-GSBBB
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2019
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan