YSS Twin Shock G-Sport TG302-335TRL-07-BJX N-Max 155 Black Edition 1set

#Nomor SKU S010986370
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG302-335TRL-07-BJX
Unit 1set
Dimensions (cm) 43x23.5x7.5
Color Black Edition
Product Code 51300-2DP05-07SBE
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2019
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Sport: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring, rebound adjustable, length adjustable & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan