YSS Twin Shock Heavy Duty All New Gold Series G-Series RC302-320T-69-883NXD Honda Blade Black-Black-Gold 1set

#Nomor SKU S010986219
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RC302-320T-69-883NXD
Unit 1set
Dimensions (cm) 43x23.5x7.5
Color Black-Black-Gold
Product Code 51300-KWB05-HGNBB
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2019
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Series: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan