YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Twin DTG-EVO Yamaha Aerox (NVX) (Sistem Suspensi Motor) TB220-305T-02-38P-XD Gold-Black 1set

#Nomor SKU S010986004
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB220-305T-02-38P-XD
Unit 1set
Dimensions (cm) 40x15x7.5
Color Gold-Black
Product Code 51300-B6505-EVOGB
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with linear spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Supports safety handling approved by ABE Certification.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan