NIKKO STEEL Kawat Las Khusus NSG 3.2mm 1pack(4kg)

#Nomor SKU S010965511
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NSG
Unit 1pack(4kg)
Diameter (mm) 3.2
Current AC, DC+, DC-
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan kawat las yang digunakan untuk Gouging dan Grooving segala jenis logam termasuk Cast iron, Stainless Steel, Copper dan Aluminium. Dapat digunakan untuk membuat kampuh las pada bagian yang retak serta membuang bekas logam yang lama.
Arus: AC, DC+, DC-
Description
A unique flux coating high in organic materials extruded onto a mild steel core
wire with a blend of silicates that ensures coating strength.
The flux also contains arc stabilising elements.
Feature
The electrode functions AC and DC producing a strong arc surrounded by a
powerful gas plasma.
The strong arc melts the metal and the gas plasma blows it away leaving a
clean gouge corresponding to the outside diameter of the electrode used.
Use
- Gouging mild steel#cm# stainless steel#cm# cast irons#cm# nickel based alloys.\n- To assist weld preparation or back gouging when welding from both sides.\n- Removal of worn hard facing deposits.\n- Stress relieving grooves in cast irons etc.\n- Removing weld defect#cm# cracks etc.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan