NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-2 2.6mm 1pack(5kg)
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CIN-2 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Diameter (mm) | 2.6 |
| Certifications | AWS A5.15 ENiFe-CI, JIS Z 3252 DFCNiFe |
| Current | AC, DC+, DC- |
| Tensile Strength (kgf/mm²) | 50.5 |
| Elongation (%) | 12.0 |
| Hardness (HRB) | 85-90 |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat las khusus bermutu tinggi dengan kawat inti Ferronickel Alloys (45% Fe-55% Ni). Digunakan untuk pengelasan segala macam besi cor terutama besi cor penahan beban (besi cor Nodular) yang retak atau patah, seperti roda gigi, tromol, pump housing, coupling, pulley, machine bases, dll. Gunakan metodelas simetri atau langkah loncat. TS: 50.5kgf/mm2. Elongation: 12%. Arus: AC, DC+, DC-.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-2/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-2%202_6mm%201pack(5kg)/cbS010965443-1.jpg)