NIKKO STEEL Kawat Las Besi Cor CIN-1 4.0mm 1pack(5kg)
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CIN-1 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Diameter (mm) | 4.0 |
| Certifications | AWS A5.15 Eni-CI, JIS Z 3252 DFCNi |
| Current | AC, DC+ |
| Tensile Strength (kgf/mm²) | 28.0 |
| Elongation (%) | 8.0 |
| Hardness (HRB) | 75-80 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat las khusus dengan inti nikel mumi (98%Ni). Dipakai untuk pengelasan dingin pada berbagai macam besi cor yang retak/patah seperti silinder (block & head), bearing & gear housing, drum brake. Bagian yang retak dibuat kampuh dengan kawat las NSG, usahakan pengelasan dengan metode langkah loncat atau simetri dengan panjang manik las 50mm. Lakukan peening pada logam las setelah selesai pengelasan. TS: 28kgf/mm2. Elongation: 8%. Arus: AC, DC. Untukpengelasan yang sukar, gunakan arus DC-.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-1/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Besi%20Cor%20CIN-1%204_0mm%201pack(5kg)/c4S010965436-1.jpg)