NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 (Stainless Steel) 3.2mm 1pack(5kg)

#Nomor SKU S010965313
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NSN-308
Unit 1pack(5kg)
Diameter (mm) 3.2
Certifications AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
Current AC, DC+
Yield Point (kgf/mm²) 40.7
Tensile Strength (kgf/mm²) 60.8
Elongation (%) 45
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni.
Jenis salutan: Lime Titania
Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun.
Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi.
Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm2, TS: 60.8kgf/mm2, Elongation:45%.
Arus: AC, DC+.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk