Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni.
Jenis salutan: Lime Titania
Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun.
Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi.
Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm2, TS: 60.8kgf/mm2, Elongation:45%.
Arus: AC, DC+.
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 (Stainless Steel) 2.6mm 1pack(4kg)
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NSN-308 |
|---|---|
| Unit | 1pack(4kg) |
| Diameter (mm) | 2.6 |
| Certifications | AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16 |
| Current | AC, DC+ |
| Yield Point (kgf/mm²) | 40.7 |
| Tensile Strength (kgf/mm²) | 60.8 |
| Elongation (%) | 45 |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308%20(Stainless%20Steel)%202_6mm%201pack(4kg)/8iS010965306-1.jpg)