NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) 3.2mm 1pack(5kg)

#Nomor SKU S010965191
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RD-260
Unit 1pack(5kg)
Diameter (mm) 3.2
Certifications AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
Current AC, DC+, DC-
Yield Point (kgf/mm²) 43.5
Tensile Strength (kgf/mm²) 52.1
Elongation (%) 28
Charpy Impact Value (kgf-m) '8.8 at 0°C
Length (mm) 350
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2019
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm2, baja ST.41).
Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm2, TS: 52.1kgf/mm2, Elongation: 29%, CIV (0degressC): 8.8kgf-m
Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas.
Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk