STAHLWILLE 1/4inch Inhex Socket (Socket Hexagon bit) 44K 8x16mm 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 44K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Stahlwille Code | 01120008 |
| Individual/Set | Individual Tools |
| Tip Style | Hex |
| Tip Size (mm) | Hex Metric 8.0 |
| Ratchet Drive Size (inch) | Square Drive 1/4 |
| Overall Length (mm) | 25-38 |
| Finish | Chrome-plated Finish |
| UPC/EAN | 4018754000661 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/STAHLWILLE%201%2F4inch%20Inhex%20Socket%20(Socket%20Hexagon%20bit)%2044K%208x16mm%201pc/c5S010942437-1.jpg)