IDEC Selector Switch Button HW1R-2D20-B 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HW1R-2D20-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Contact Configuration | 2a |
| Button Color | Black |
| Contact Material | Silver Contact |
| Circuit | D |
| Type | Non-Illuminated |
| Operation Method | Selector |
| Button Shape | Circle |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 22 |
| Terminal Shape | Screw Terminal |
| Protective Structure | IP65 |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 80 (but not frozen) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -25 to 55 (do not freeze) |
| Operating Ambient Humidity (%) | 45 to 85 RH (with no condensation) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Rated working current (A) Resistive load: DC24V: 8, DC48V: 4, DC110V: 2.2, DC220V: 1.1, AC24V: 10, AC50V: 10, AC110V: 10, AC220V: 6, AC440V: 2 standard UL508, CSA C22.2 No. 14, EN60947-5-1, GB14048.5
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan