Wacom Interactive Pen Display DTK-1660 16inch 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DTK-1660 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Resolution | 1920x1080 (Full HD) |
| Display Size (mm) | 422x285x24.5 |
| Screen Size (cm) | 39.6 |
| Displayable Colors (maximum) | 16.7 million |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Active Area (mm) | 345x194 |
| Response Time (ms) | 25 |
| Pen | Wacom Pro Pen 2 |
| Tilt Range (degrees) | 60 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Viewing Angle : 176/176° (typ)/140/140° (min). Contrast Ratio : 1000:1 (typ)/600:1 (min). Luminance : - 210 cd/m2 (typ) (including glass). - White luminance (center) 180 cd/m2 (min). Color Gamut : - 72% NTSC (CIE 1931) typical - 96% sRGB (CIE 1931) typical Color Temperature/Custom Color : 9300K, 6500K, 5000K, Custom RGB. Graphics Input : None. Multi-Touch : No. What's Included : Wacom Cintiq 16 pen display Wacom Pro Pen 2 Detachable pen holder with 3 replacement nibs (standard) and nib removal tool 3-in-1 cable (1.8m) AC adaptor (12V, 3A, 36W) Power cable (1.8m) Quick Start Guide Warranty card (Japan, Asia Pacific, China only) Regulation sheet
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan