Rabbit Plastic Pallet NPL Series (Palet Plastik) NPL-1110 Orange 1pallet

#Nomor SKU S010936399
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPL-1110
Unit 1pallet
Material Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
Dimensions (mm) 1100x1000x150
Remark 4-way entry, Forklift, Handlift
Color Orange
Berat (Kg) 27.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2019
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and field
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan