SUPER TOOL Long Arm Ballpoint Hex Lobe Key Wrench HTLB20 T20 1pc
Rp60.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HTLB20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | T20 |
| Dimension L1 (mm) | 95 |
| Dimension L2 (mm) | 19 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
- Ball point is applicable to a Hexlobe screw. - Use of upto 25°angle off-axis to screw is allowed. - Material : SNCM-V - Finish : Black finish - Hardness : 55 - 60HRC
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan