SUPER TOOL Ratcheting Combination Wrench Straight Type (Kunci Ring Pas) GRW10 10mm 1pc

#Nomor SKU S010929490
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRW10
Unit 1pc
Size (mm) 10
Length (mm) 160
Dimensions s (mm) 21
Dimension D (mm) 20
Dimensions t1 (mm) 5.0
Dimensions t2 (mm) 7.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 July 2019
Terakhir Diperbaharui 03 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses - Electric wire, piping and air conditioner - Machinery equipment - Automobile repair - Suitable for any work in confined spaces - 72 teeth ratchet with 5°of sweep suitably used for confined areas - Convenient flexible socket head - Can be used for final tightening - Titanium plating at gear part of the socket
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan