Lippro Screwdriver Impact (Obeng) 138 1set(11pcs)

#Nomor SKU S010921531
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 138
Unit 1set(11pcs)
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 July 2019
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Phillip (+): 0, 1, 2, 3 - Slotted (-): 3/16inch, ¼inch - Star: T15, T20, T25 - Hex: 2mm, 2.5mm, 3mm 60mm Magnetic Bit Holder Ratchet Screwdriver.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan