FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mm TD820711 1unit

#Nomor SKU S010912485
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD820711
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 850
Impact Rate at Nominal Rotary Speed (minute) 0-5100
Impact Energy per Stroke (J) 3.3
Nominal Speed (rpm) 0-1300
Maximum Drill Diameter Concerte (mm) 32
Maximum Drill Diameter Wood (mm) 30
Maximum Drill Diameter Steel (mm) 13
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2019
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• SOS-Plus Type Chuek • Easy-to-change ToolHolder, One Touch Sliding Chuek for Easy Bit Changes • 40 Different BiAngle Settings - The Bit Angleis Adjustable without ChiselAdapter • 3 Mode Operation: Rotation Only, Rotation with Hammering, Hammering

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan