FISCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Baterai) TD7180 14.4V 10mm 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TD7180 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Chuck Capacity | 3/8inch (10mm) |
| Drilling Capacities in Steel (mm) | 10 |
| Drilling Capacities in Wood (mm) | 18 |
| Motor (V) | 14.4 |
| No-load Low Speed (minute) | 0-400 |
| No-load High Speed (minute) | 0-1450 |
| Impact Rate Low (bpm) | 0-6000 |
| Impact Rate High (bpm) | 0-21750 |
| Maximum Torque (N m) | 27 |
| Chuck Capacity (mm) | 10 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
• 1 to 18 torque settingsn. • Normal drilling/screwing, compact impact drill, with Li-ion battery • Fan cooled motor with long lasting motor life. • Easy to operate push button reversing switch.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FISCH%20Cordless%20Impact%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Baterai)%20TD7180%2014_4V%2010mm%201unit/daS010912478-1.jpg)