Rinnai Cooker Hood RH-C109-GC 1unit

#Nomor SKU S010907498
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RH-C109-GC
Unit 1unit
Power (W/Hz) 220/50
Volume Air (m³/minute) 10±1
Pressure (PA) 180
Noise Level (dB) 73
Outlet Pipe Diameter (mm) Ø 150
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chimney, Recycling, Ventilating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan