KENDA Ban Motor Tube Type K6329 70/80-17 TT 1pc

#Nomor SKU S010905876
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K6329
Unit 1pc
Size 70/80-17 TT
Type Tube
Width (mm) 70
Rim Diameter (inch) 17
Aspect Ratio (%) 80
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan