Shimizu Automatic Pressure Control Pump SC-015E with Lamp Indicator 200V 1unit

#Nomor SKU S010901694
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-015E
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Maximum Current (A) 10.0
Frequency (Hz) 50-60
Maximum Water Temperature (°C) 55
Maximum Pressure (bar) 10
Pipe Input & Output (inch) 1
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S010901694
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Pressure Control SC-015 E merupakan piranti otomatis Pompa Air yang bekerja dengan kombinasi fungsi flow switch (flow sensor) dan micro switch (pressure sensor) yang dapat digunakan pada pompa non-otomatis sehingga dapat berfungsi secara otomatis dan menunjang kinerja pompa air untuk mendapatkan tekanan pompa yang lebih konstan. SC-015 E ini juga dilengkapi dengan lampu indikator sebagai penanda keadaan penggunaan pompa.
Fitur
Automatic Pressure Control SC-015 E memiliki kelebihan dapat digunakan untuk Pompa Hisap (dari sumur/ground tank) dan Pompa Dorong (dari toren), Suhu Air Max 55 °C, Tekanan Max 10 Bar.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk