Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) PC-503BIT 1pc

#Nomor SKU S010901588
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC-503BIT
Unit 1pc
Output Power (W) 500
Input (kW) 1.2
Total Head Max. (m) 100
Head (m) 30 | 56
Capacity (L/minute) 30 | 21
Suction Pipe (inch) 1.25
Push Pipe (inch) 1
Maximum Suction (m) 50
SNI License Yes
SNI Number PCS 00046.01
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S010901588
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki Kompatibel :
S033393605 Shimizu Pressure Tank PT-190 BIT

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan