Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) PC-250BIT 1pc

#Nomor SKU S010901533
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC-250BIT
Unit 1pc
Output Power (W) 250
Input (kW) 0.6
Total Head Max. (m) 60
Head (m) 24 | 30
Capacity (L/minute) 25 | 18
Suction Pipe (inch) 1.25
Push Pipe (inch) 1
Maximum Suction (m) 30
SNI License Yes
SNI Number PCS 00046.01
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S010901533
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2019
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa Air Model Jepang Sumur Dalam PC-250 BIT ! merupakan pompa otomatis sumur dalam yang memiliki dua lubang pipa sejajar vertikal. Pada ujung pipa hisap memiliki Mata Jet/Ejektor yang berfungsi menambah daya dorong pompa, sehingga mampu menghisap dan mendorong air lebih tinggi. Pompa PC-250 BIT dilengkapi dengan Pressure Tank yang berisikan udara bertekanaan tinggi membantu menekan air ke titik-titik Kran air sehingga tekanan air yang dihasilkan pompa akan lebih stabil.


Pompa PC-250 BIT memiliki Total Head Maximal 60 meter dan Daya Hisap Maximal 30 meter, disaat head 24 meter debit air yang dihasilkan 25 liter per-menit, dan pada saat head 30 meter debit air yang dihasilkan 18 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilengkapi dengan Thermal Protector yang berfungsi mematikan arus listrik ketika motor overheat. Pompa PC-250 BIT ini sangat cocok untuk rumah atau toko yang memiliki sumur dalam dan daerah yang kering.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan