Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Jet) PC-165BIT 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PC-165BIT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Output Power (W) | 150 |
| Input (kW) | 0.33 |
| Total Head Max. (m) | 33 |
| Head (m) | 7 | 22 |
| Capacity (L/minute) | 28 | 8 |
| Suction Pipe (inch) | 1.25 |
| Push Pipe (inch) | 0.75 |
| Maximum Suction (m) | 15 |
| Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S010901526 |
| Berat (Kg) | 27.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shimizu%20Jet%20Pump%20for%20Deep%20Well%20PC%20Series%20(Pompa%20Jet)%20PC-165BIT%201pc/S010901526-1.jpg)