Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) PS-130BIT 1unit
Rp949.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS-130BIT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output Power (W) | 125 |
| Input (kW) | 0.3 |
| Pipe Length (m) | 9 |
| Total Head Max. (m) | 40 |
| Capacity (L/minute) | 18 | 10 |
| Head (m) | 10 | 22 |
| Suction Pipe (inch) | 1 |
| Push Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S010901410 |
| Berat (Kg) | 8.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Shimizu%20Pump%20Water%20PS%20Series%20(Pompa%20Air)%20PS-130BIT%201unit/S010901410-1.jpg)