Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis PS-128 BIT ! merupakan sumur dangkal non otomatis yang cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Impeller dan Impeller Cover Pompa air PS-128 BIT menggunakan bahan kuningan sehingga lebih kuat dan tahan lama. Pompa air PS-128 BIT ini mampu dioperasikan 24 jam non-stop dan bagian dalam tangki dilindungi oleh Cat Khusus yang tahan terhadap goresan dan karat.
Pompa air PS-128 BIT ini memiliki Total Head Maximal 33 meter, Daya Hisap Maximal 9 Meter, Pipa Hisap & Pipa Dorong 1 inch. Disaat head 10 meter debit air yang dihasilkan 18 liter per-menit, dan pada saat head 20 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit. Motor pompa lebih awet karena dilindungi oleh Thermal protector yang akan mematikan arus listrik ketika motor overheat.
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) PS-128BIT 1unit
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PS-128BIT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output Power (W) | 125 |
| Input (kW) | 0.3 |
| Pipe Length (m) | 9 |
| Total Head Max. (m) | 33 |
| Head (m) | 10 | 20 |
| Capacity (L/minute) | 18 | 10 |
| Suction Pipe (inch) | 1 |
| Push Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00046.01 |
| Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S010901373 |
| Berat (Kg) | 8.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Shimizu%20Pump%20Water%20PS%20Series%20(Pompa%20Air)%20PS-128BIT%201unit/S010901373-1.jpg)