Miyako Dispenser Air Galon Atas dengan Kotak Penyimpanan WD-389 HC 1unit

#Nomor SKU S010901120
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WD-389 HC
Unit 1unit
Power (W) 420
Voltage (V) 220 (AC)
Temperature (°C) 91
Cold Temperature (°C) 12
Box Size 360x345x956
Fill in The Container 20/40/40 HC 192/396/396
SNI License Yes
Capacity (L) 3.5
SNI Number PCS 00005.06
Berat (Kg) 20.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi : Hot Cool
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk