Miyako Dispenser Air Portabel WD-289 HC 1unit
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WD-289 HC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cold Water Capacity (L) | 0.7 |
| Power (W) | 420 |
| Voltage (V) | 220 (AC) |
| Temperature (°C) | 91 |
| Cold Temperature (°C) | 12 |
| Box Size | 355x335x491 |
| Fill in The Container 20/40/40 HC | 384/792/990 |
| SNI License | Yes |
| Capacity (L) | 3.5 |
| SNI Number | PCS 00005.06 |
| Berat (Kg) | 10.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi : Hot Cool
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||