Miyako Penghangat dan Penanak Nasi MCM-638 1unit
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MCM-638 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rice Capacity (L) | 1.8 |
| Body | Tin Plate |
| Aluminum Pan | Spray |
| Steamer | Yes |
| Automatic Warmers | Yes |
| 3 in 1 All Around Heating | Yes |
| Power (W) | 395 |
| Voltage (V) | 220 (AC) |
| Inner Box Size | 325x290x290 |
| Master Box Size | 677x305x305 |
| Fill in The Master Box | 2 |
| Fill in The Container 20/40/40 HC | 784/1666/1904 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00005.02 |
| Berat (Kg) | 15.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi : Memasak, Menghangatkan, Mengukus
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||