Miyako Magic Warmer (Rice Cooker) MJG-201 1unit

#Nomor SKU S010900420
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MJG-201
Unit 1unit
Rice Capacity (L) 20
Body   Stainless Steel
Aluminum Pan Spray
3 in 1 All Around Heating Yes
Power (W) 275
Voltage (V) 220 (AC)
Inner Box Size 455x455x437
Fill in The Container 20/40/40 HC 300/650/780
SNI License Yes
SNI Number PCS 00005.02
Berat (Kg) 16.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fungsi : Menghangatkan, Mengukus

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan