Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) 175/50 R15 1pc
Rp749.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Width (mm) | 175.0 |
| Aspect Ratio (%) | 50.0 |
| Rim Diameter (inch) | 15 |
| Tire Size | 175/50 R15 |
| Tire Construction | Radial |
| Application For | Ultra-High Performance |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.
Description
The Accelera PHI R is just like our PHI tire, but with an updated tread design. An all-season performance tire that offers excellent handling and stability, the PHI-R features a triple rib design and additional sipes to improve steering ability and reduce noise. Additionally, the PHI-2 is covered by Accelera痴 mileage warranty and road hazard protection. The versatility of the tire compound makes the Accelera PHI R an ideal choice for drivers looking for a solid everyday tire or a tire they can learn to race on. The PHI R can also be used as a street-legal race tire for drift and track days.
Feature
- Improves high speed stability and better steering response
- Allow pattern noise reduction
- Provide improved cornering and maneuvering stability
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Accelera%20Car%20Tires%20Acc%20PHI%20R%20(Ban%20Mobil)%20175%2F50%20R15%201pc/S010896150-1.jpg)