Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) 185/50 R16 1pc

#Nomor SKU S010896068
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 185.0
Aspect Ratio (%) 50.0
Rim Diameter (inch) 16
Tire Size 185/50 R16
Tire Construction Radial
Application For Ultra-High Performance
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.
Description
The Accelera PHI R is just like our PHI tire, but with an updated tread design. An all-season performance tire that offers excellent handling and stability, the PHI-R features a triple rib design and additional sipes to improve steering ability and reduce noise. Additionally, the PHI-2 is covered by Accelera痴 mileage warranty and road hazard protection. The versatility of the tire compound makes the Accelera PHI R an ideal choice for drivers looking for a solid everyday tire or a tire they can learn to race on. The PHI R can also be used as a street-legal race tire for drift and track days.
Feature

- Improves high speed stability and better steering response
- Allow pattern noise reduction
- Provide improved cornering and maneuvering stability

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk