Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) 245/40 ZR20 XL 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Width (mm) | 245.0 |
| Aspect Ratio (%) | 40.0 |
| Rim Diameter (inch) | 20 |
| Tire Size | 245/40 ZR20 XL |
| Tire Construction | Radial |
| Application For | Ultra-High Performance |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 16.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.
Description
The Accelera PHI R is just like our PHI tire, but with an updated tread design. An all-season performance tire that offers excellent handling and stability, the PHI-R features a triple rib design and additional sipes to improve steering ability and reduce noise. Additionally, the PHI-2 is covered by Accelera痴 mileage warranty and road hazard protection. The versatility of the tire compound makes the Accelera PHI R an ideal choice for drivers looking for a solid everyday tire or a tire they can learn to race on. The PHI R can also be used as a street-legal race tire for drift and track days.
Feature
- Improves high speed stability and better steering response
- Allow pattern noise reduction
- Provide improved cornering and maneuvering stability
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Accelera%20Car%20Tires%20Acc%20PHI%20R%20(Ban%20Mobil)%20245%2F40%20ZR20%20XL%201pc/S010895764-1.jpg)