Accelera Car Tires Acc M/T01 (Ban Mobil) 33x12.5 R20 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Tire Diameter (inch) | 33.0 |
| Width (inch) | 12.5 |
| Rim Diameter (inch) | 20 |
| Tire Size | 33x12.5 R20 |
| Tire Construction | Radial |
| Application For | Light Truck/ 4 X 4 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0100:2012 No : 08523DN-03A.0-565-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 16.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera MT 01 adalah ban medan lumpur agresif yang cocok dengan semua kebutuhan off-road Anda. Blok tapak yang unik, desain tapak yang dalam, dan punuk bergigi terbuka akan membuat Anda terhubung ke tanah saat berada di luar jalan. Jangan biarkan pola agresif menipu Anda, Accelera MT-01 dirancang untuk mengurangi tingkat kebisingan dan menjaga kehalusan, tidak peduli seberapa keras medannya.
Description
The Accelera MT-01 is an aggressive mud-terrain tire that fits all your off-road needs. Unique tread blocks, a deep tread design, and an open scalloped hump will keep you grounded while you池e off-roads. Don稚 let the aggressive pattern fool you- the Accelera MT-01 is engineered to reduce noise levels and maintain smoothness, no matter how tough the terrain!
Feature
- Increase off-road traction
- Allows strong hold on ground surfaces and maintains grip on loose surfaces
- Offer superior tracking on off-road surfaces; situated between block slots to drain water rapidly, as well as throw away trapped rocks, mud and other foreign material
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Accelera%20Car%20Tires%20Acc%20M%2FT01%20(Ban%20Mobil)%2033x12_5%20R20%201pc/S010894538-1.jpg)